Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-357. RELAY, SPST, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1700071
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-357.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Produktpalette: 857 Series
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • SVHC: Lead
  • Spulenspannung: 115 VDC
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 16,7958*
    € 18,3058*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 15,13*
    € 21,40*
    18 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 5,90*
    ab € 20,4843*
    € 22,3443*
    1
    € 5,00*
    ab € 16,25*
    € 22,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 29,90*
    € 49,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,84*
    € 49,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-110
    ab € 93,16*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-184
    ab € 0,0876*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-105
    ab € 0,1078*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-002
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-005
    ab € 11,50*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-006
    ab € 11,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502
    ab € 1,664*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-002
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-005
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-006
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-007
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503
    ab € 1,674*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-005
    ab € 13,11*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-006
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-007
    ab € 13,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.