Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRJ332768F1220HOW CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, CYLINDER, Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1701100
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRJ332768F1220HOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Quarzgehäuse: Cylinder Radial, 8.3mm x 3.1mm Dia
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCRJ332768F1220HOW, 1701100, 170-1100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2988*
    € 0,35557
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1914*
    € 0,22777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1721*
    € 0,2048
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCRJ306000F18300HZH
    ab € 0,115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.