Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L1420P CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 20A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702448
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L1420P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    L520C
    ab € 24,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.