Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 70 TAPE (1 X 30FT) TAPE, INSULATION, POLYESTER, 1INX30FT, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1704964
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70 TAPE (1 X 30FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 9.15 m
  • Banddicke, gesamt: 12 mil (0.3 mm)
  • Klebstoff: Self-Sealing Silicone Rubber
  • Produktpalette: Scotch 70 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebebandfarbe: Grey, Sky Blue
  • Trägermaterial: PET (Polyester) Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 70 TAPE (1 X 30FT), 1704964, 170-4964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,27*
    € 155,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,85*
    € 152,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,79*
    € 144,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,36*
    € 134,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 104,10*
    € 123,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,38*
    € 113,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,75*
    € 104,42
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 83,38*
    € 99,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,82*
    € 89,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.