Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL9965C CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 20A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706159
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL9965C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,22*
    € 79,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,51*
    € 77,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7314C
    ab € 60,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.