Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MKS2P AC120 RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706816
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS2P AC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: MK-S Series
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 1.13 kohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Indium
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MKS2P AC120, 1706816, 170-6816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N2
    ab € 15,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.