Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MKS2PI DC12 RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706823
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS2PI DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenwiderstand: 107 ohm
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Indium
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MK-S Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MKS2PI DC12, 1706823, 170-6823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N2
    ab € 15,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.