Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC32708 FINGER GUARD, Fan Guard Type:Plastic, Fo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1706904
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC32708
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Farbe / Oberfläche:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mittenabstand Montagelöcher:
82.5 mm
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
92mm Axial Fans
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters:
Plastic
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
Fingerschutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutzgitter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MC32708
,
1706904
,
170-6904
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,774*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP MC34259 FINGERSCHUTZ, 90MM, STAHL
Multicomp
MC34259
ab € 0,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen