Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32924 AXIAL FAN, 80MM, 115VAC, 120mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706989
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 80 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nennleistung: 11 W
  • IP-Schutzart: -
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Geräuschentwicklung: 33 dBA
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nenndrehzahl: 2750 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 0.59 m³/min
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennstrom: 120 mA
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Luftstrom - CFM: 21 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC32924, 1706989, 170-6989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32704
    ab € 0,814*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.