Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805B102M500CT CERAMIC CAPACITOR 1000PF, 50V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1708696
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805B102M500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • MSL: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0805B102M500CT, 1708696, 170-8696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0227*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.