Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805X475M160CT CERAMIC CAPACITOR, 4.7UF, 16V, X5R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1709206
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805X475M160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Qualifikation: -
  • Kapazität: 4.7 µF
  • MSL: -
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Dielektrikum: X5R
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0805X475M160CT, 1709206, 170-9206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0568*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4118*
    € 0,49004
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3378*
    € 0,40198
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3027*
    € 0,36021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.