Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC32865 TASTER, SPST-NO, 50MA, THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712980
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32865
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: MCDTS-6 Series
  • Betätiger: Plunger for Cap
  • IP-Schutzart: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Betätigungskraft: 100 gf
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC32865, 1712980, 171-2980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105EF250Q.
    ab € 0,126*
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105SPF100Q
    ab € 0,147*
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105SPF250Q
    ab € 0,174*
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105TF160Q.
    ab € 0,191*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.