Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 2N685 SCR THYRISTOR, 16A, 200V, TO-48, SCR Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1715548
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     2N685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Thyristormontage: Stud Mount
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Zündstrom, max.: 40 mA
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Anzahl der Pins: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Thyristor: TO-48
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 200 V
  • SCR-Modul: Single SCR
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 2N685, 1715548, 171-5548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.