Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37015000000 FUSE, PCB, 5A, 250V, FAST ACTING, Fuse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716622
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37015000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
pcb sicherung
Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: TR5 370 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37015000000, 1716622, 171-6622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,726*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.