Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AK1862HB-AT AXIAL FAN, 180MM x 180MM x 65MM, 230VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735941
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AK1862HB-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 180 mm
  • Nennleistung: 51.1 W
  • Außentiefe: 65 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 410 cu.ft/min
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennstrom: 230 mA
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 72 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 11.6 m³/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • Stromanschluss: Terminals
  • Produktpalette: AK18065 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AK1862HB-AT, 1735941, 173-5941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,76*
    € 141,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,46*
    € 137,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,36*
    € 119,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,71*
    € 113,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 93,25*
    € 110,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,33*
    € 105,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,32*
    € 94,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.