Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-3AG0-120 RELAY, SPST-NO, 277VAC, 30A, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736476
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-3AG0-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Produktpalette: PRD Series
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-3AG0-120, 1736476, 173-6476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,45*
    € 79,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,78*
    € 75,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,05*
    € 71,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,98*
    € 66,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.