Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SSR-480D125 SSR, PANEL MOUNT, 660VAC, 32VDC, 125A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736477
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSR-480D125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Betriebsspannung, max.: 660 Vrms
  • Produktpalette: SSR Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, min.: 48 Vrms
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Laststrom: 125 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • SVHC: Lead
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, SSR-480D125, 1736477, 173-6477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,04*
    € 141,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,49*
    € 135,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,64*
    € 130,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,74*
    € 119,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,73*
    € 117,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,40*
    € 108,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.