Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS LA8N-BF DIGITAL COUNTER, No. of Digits / Alpha:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736818
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LA8N-BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Versorgungsspannung, min.: 24 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 48 mm
  • Ziffernhöhe: 8.7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,65*
    € 100,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,28*
    € 100,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,69*
    € 97,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,68*
    € 93,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,38*
    € 78,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.