Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS CR30-15DP CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR, Sensing Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736834
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     CR30-15DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Produktpalette: CR Series
  • Sensorausgang: Current
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Metrisch: M30
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kapazitive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, AUTONICS, CR30-15DP, 1736834, 173-6834
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,31*
    € 42,51*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 75,52*
    € 97,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,17*
    € 115,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,21*
    € 114,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,42*
    € 106,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,20*
    € 104,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,66*
    € 97,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 75,52*
    € 89,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.