Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS PR08-2DP INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, Sensing Rang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736856
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PR08-2DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pnp 2mm
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: PR Series
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, AUTONICS, PR08-2DP, 1736856, 173-6856
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,82*
    € 29,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 41,28*
    € 55,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,88*
    € 56,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.