Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL P29045 DUST CAP, ALUMINIUM, Accessory Type:Dust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1737084
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     P29045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
rohrendkappe alu
Zur Verwendung mit: Female Drop/Branch with External Threads
  • Produktpalette: PowerBOSSlite&trade, M35 Series
  • Art des Zubehörs: Dust Cap
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL SINE/TUCHEL, P29045, 1737084, 173-7084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.