Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER SPC23817 DOUBLE-SIDED CABLE TIES, Cable Tie Mater


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757346
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     SPC23817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 4.318 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderlänge: 279.4 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinder: Standard
  • Zugfestigkeit, min.: 75 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, SPC23817, 1757346, 175-7346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1129* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,06*
    € 56,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.