Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 69 (1X66FT) TAPE, GLASS CLOTH, 66FT X 1 Zoll, Adhesive T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757534
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     69 (1X66FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Rollenlänge - imperial: 66 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Trägermaterial: Glass Cloth
  • Produktpalette: 69 Series
  • Klebebandfarbe: White
  • Klebstoff: Silicone Pressure Sensitive Adhesive
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 20.12 m
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasfasergewebeband scotch, glasfasermatten, glasfasergewebeband schweiß, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 69 (1X66FT), 1757534, 175-7534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 41,55*
    € 61,02*
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 60,01*
    € 82,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,09*
    € 70,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,05*
    € 64,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,86*
    € 56,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.