Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37306300410 FUSE, PCB, 630mA, 250V, FAST ACTING, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757575
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37306300410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
pcb sicherung
Produktpalette: TR5 373 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 630 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37306300410, 1757575, 175-7575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,611*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.