Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFT-27T-4.6A1-97 PIEZO ELEMENT, Transducer Function:Diaph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1758387
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT-27T-4.6A1-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Bauelemente
Piezowandler-Elemente
Sensoren
Produktpalette: -
  • Resonanzwiderstand: 250 ohm
  • Wandlerfunktion: Diaphragm
  • Außendurchmesser: 27 mm
  • Kapazität: 16000 pF
  • Resonanzfrequenz: 4.6 kHz
  • Außenhöhe: 0.25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauelementtyp: Piezo
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,21*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.