Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 725BXXSC3ML-24D RELAY, DPST-NO, 277VAC, 30VDC, 25A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1761877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     725BXXSC3ML-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Produktpalette: 725 Series
  • Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 725BXXSC3ML-24D, 1761877, 176-1877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,50*
    € 61,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.