Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 79200. TAPE, ADHESIVE, CELLULOSE CLR 0.5INX36YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1762348
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     79200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
esd klebeband
Länge des Bands - Imperial: 36 yard
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 32.92 m
  • Trägermaterial: Cellulose
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DESCO, 79200., 1762348, 176-2348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,78*
    € 5,69*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,86*
    € 10,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.