Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 776438-1. PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764734
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776438-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Receptacle
  • Rastermaß: 4.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: AMPSEAL Series
  • Zur Verwendung mit: AMPSEAL 16 Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 776438-1., 1764734, 176-4734
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    125
    € 25,00*
    ab € 2,34*
    € 4,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,83*
    € 4,38*
    1 Tag
    94
    1
    Frei Haus
    ab € 3,41*
    € 5,12*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,41*
    € 5,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,16*
    € 8,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 125 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
    Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 523,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    776437-1
    ab € 2,52*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2035047-0
    ab € 6,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.