Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 60253-2 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT 0.25IN CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767358
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60253-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Isolatorfarbe: -
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Produktpalette: FASTON 250 Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 60253-2, 1767358, 176-7358
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,19375*
    € 0,24943*
    1 Tag
    10964
    10
    € 14,99*
    ab € 0,134*
    € 0,371*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,171*
    € 0,469*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 49,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 112,84*
    Zubehör
    TE Connectivity
    480054-3
    ab € 0,136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.