Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-327958-4 TERMINAL, RECTANGULAR TONGUE, #6, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767810
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-327958-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-327958-4, 1767810, 176-7810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,698*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.