Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207543-1 PLUG & SOCKET HOUSING RECEPTACLE PLASTIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1770078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207543-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Metrimate Square Grid Connectors
  • Ausführung: Receptacle
  • Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: Metrimate Series
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 16polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 207543-1, 1770078, 177-0078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.