Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER M22-RJ45-SA RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, 1PORT, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1770935
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-RJ45-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schaltersortimente
Schalterzubehör
Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • IP-Schutzart: IP20, IP65
  • LED: Without LED
  • Steckverbinderausrichtung: Straight
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Shielded
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,89*
    € 65,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 58,94*
    Zubehör
    Eaton
    M22-L-R
    ab € 10,36*
    Zubehör
    Eaton
    216378
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Eaton
    263467IP
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Eaton
    216702 M22-DDL-GR-GB1/GB0
    ab € 19,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.