Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT4S4LC4 RELAY, DPDT, 240VAC, 8A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1774564
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT4S4LC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktstrom: 8 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: RT Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaismontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT4S4LC4, 1774564, 177-4564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.