Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L530C CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 30A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776623
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L530C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennspannung V AC: 125 V
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennstrom: 30 A
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Produktpalette: Turnlok L530 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L530C, 1776623, 177-6623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,23*
    € 80,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,42*
    € 75,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,22*
    € 62,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.