Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L620C CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776704
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L620C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: Turnlok L620 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L620C, 1776704, 177-6704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,91*
    € 42,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.