Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR PS5366X CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 20A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776709
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     PS5366X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Power Entry
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.