Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEMASTER T-91-PS SWITCH, FOOT, SPDT, (ON), 3A, 30V, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776971
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     T-91-PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Relais
Schalter
Schütze
Außenbreite: 68.9 mm
  • Schalterfunktion: (On)
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenhöhe: 25.4 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Außentiefe: 88.9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, LINEMASTER, T-91-PS, 1776971, 177-6971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 136,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,47*
    € 202,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,67*
    € 201,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,25*
    € 191,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,26*
    € 180,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,82*
    € 162,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.