Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 42117-2. FLACHSTECKER 6.3X0.8MM 90ø M3 BOHRUNG ZN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1777211
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
42117-2.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckergröße - Metrisch:
6.35mm x 0.81mm
Anschlussüberzug:
Tin
Montagelochdurchmesser:
3.3 mm
Produktpalette:
FASTON 250 Series
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Flachsteckergröße - Imperial:
0.25 Zoll x 0.032 Zoll
Anschlussmaterial:
Brass
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Leiterplattenanschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity flachstecker
,
flachkabelschuh
,
Crimpanschlüsse
,
Leiterplattenanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
42117-2.
,
1777211
,
177-7211
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
15000
€ 25,00*
ab € 0,0872*
€ 0,1093*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,10014*
€ 0,1319*
Lager 139
1 Tag
15096
100
€ 14,99*
ab € 0,0714*
€ 0,1909*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück (
entspricht € 1.639,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen