Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FAIR-RITE 2643000501 FERRITE CORE, CYLINDRICAL, 22OHM/100MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1781255
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Innendurchmesser: 1.05 mm
  • Außendurchmesser: 2 mm
  • Impedanz: 33 ohm
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • Produktpalette: -
  • Produktlänge: 1.65 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FAIR-RITE, 2643000501, 1781255, 178-1255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0231*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 299,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.