Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 44WR50KLFT7 TRIMMER POTENTIOMETER 50KOHM 9TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1782684
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR50KLFT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Element-Material: Cermet
  • Produktpalette: Model 44
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: Rectangular
  • MSL: -
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 44WR50KLFT7, 1782684, 178-2684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.