Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY XT9SNLANA24M CRYSTAL, 24MHZ, 10PF, METAL CAN, Frequen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1786734
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     XT9SNLANA24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Belastungskapazität: -
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Quarzgehäuse: Through Hole, 11mm x 4.65mm
  • Produktpalette: XT9S Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, VISHAY, XT9SNLANA24M, 1786734, 178-6734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,396*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.