Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020008-D041B01LF TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 4 POSITION, 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1787748
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020008-D041B01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Nennstrom: 8 A
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, AMPHENOL ANYTEK, 20020008-D041B01LF, 1787748, 178-7748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,728*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,708*
    € 2,03252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-097
    ab € 58,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.