Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS RI-80SMD0515-G2. SWITCH, REED, SPST-NO, 500mA, 175VDC, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1789177
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     RI-80SMD0515-G2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktstrom, max.: 350 mA
  • Produktpalette: RI-80 SMD Series
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.16 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Amperewindungen (AW), max.: 15 AT
  • Schaltspannung, max.: 175 V
  • Amperewindungen (AW), min.: 5 AT
  • Schaltleistung, max.: 5 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, reedkontakt, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COMUS, RI-80SMD0515-G2., 1789177, 178-9177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,14*
    € 4,32*
    1 Tag
    1035
    € 14,99*
    ab € 2,15*
    € 7,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.