Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 172127 N TEE ADAPTER, 1 X JACK-2 X JACK, Conver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1789643
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     172127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: INTRA- Series
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Adapterausführung: Tee Adapter
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack, Jack
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Zielkoaxialtyp: N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 172127, 1789643, 178-9643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,24*
    € 35,37*
    Lager 139N
    2
    € 25,00*
    ab € 26,33*
    € 44,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.