Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 112443. BULKHEAD ADAPTER, BNC JACK-BNC JACK, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1791172
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112443.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Straight Bulkhead Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: INTRA- Series
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 112443., 1791172, 179-1172
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 5,61*
    € 6,52*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,16*
    € 6,78*
    1 Tag
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 4,53*
    € 7,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,12*
    € 8,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,50*
    € 12,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.