Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 222165-2 RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-BNC PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1792817
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222165-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Adapterausführung: Right Angle Adapter
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tyco electronics bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 222165-2, 1792817, 179-2817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.