Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB0912-102KL INDUCTOR, 1MH, RADIAL LEADED, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795352
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Sättigungsstrom (Isat): -
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: RLB Series
  • RMS-Strom Irms: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 4.3 ohm
  • Induktivität: 1 mH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB0912-102KL, 1795352, 179-5352
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,263*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1528*
    € 0,2673*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,221*
    € 0,524*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,254*
    € 0,682*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.