Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELESTA SIM112 16VDC LEITERPLATTENRELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1796202
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIM112 16VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Produktpalette: SIM Series
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Spulentyp: -
  • Spulenspannung: 16 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELESTA, SIM112 16VDC, 1796202, 179-6202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,93*
    € 47,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.