Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-322249-1 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1797659
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-322249-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-322249-1, 1797659, 179-7659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,30*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.696,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.