Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 6720005420 CONNECTOR AC POWER, RECEPTACLE, 20A 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1798105
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     6720005420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbindermontage: DIN Rail Mount
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Pinbelegung: 2P+E / 2P3W
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbinder-Ausführung: Outlet
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WEIDMULLER, 6720005420, 1798105, 179-8105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,37*
    € 69,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,86*
    € 43,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.